A10K SDXNL-07 Barras de Mandrinar para Plaquitas de Doble Cara Rómbicas de 55º DNGP 0703 . Para Pequeños Diámetros

Número de artículo: 6989908
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6989908
EAN / GTIN 7291075349085
Número del fabricante 6989908
Número L L23990 265

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 13 mm, Longitud total (OAL) 125 mm, Altura del mango (H) 9 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 7.6 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DNGP 070302R-F2M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 13 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -14 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -16 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 20 mm
  • Altura del mango (H) 9 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra