Chasis

Número de artículo: 6956
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Mecanismo de traslación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6956
EAN / GTIN 4017976069562
Número del fabricante 6956
Número L L90070 58

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Chasis para el transporte fácil y seguro de máquinas y otros objetos pesados. Robusta estructura de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Con una placa de soporte giratoria y una barra de tracción. Las placas de soporte están provistas de una superficie de goma antideslizante. Grandes rodillos de nailon con rodamientos de bolas. Volumen de suministro: 1 rodillos con placa giratoria y barra de tracción. Garantía: 2 años.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 3000
Longitud total (mm): 300
Ancho total (mm): 200
Altura total (mm): 104
Nota: Placa de soporte 185 x 150 mm
Número de ejes: 2
Número de rodillos de carga: 4
Tamaño de la rueda (mm): 85 x 90
Neumáticos: Neumáticos de nailon