Maletín de surtido “CarryLite” 25/2

Número de artículo: 693620 25/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida exterior longitud 413 mm
Medida exterior anchura 330 mm
Medida exterior altura 57 mm
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 693620 25/2
EAN / GTIN 5733439136273
Número del fabricante 136273

Descripción

Ejecución:

Cuerpo del maletín de PP, tapa de policarbonato. Las resistentes bisagras de varios puntos proporcionan estabilidad y 2 cierres deslizantes bloquean la tapa transparente. Las rejillas perfiladas en la tapa aseguran los insertos intercambiables con su contenido impidiendo que se mezclen durante el transporte.

Colocación:

Cantidad de insertos L×Anch×Alt: 10 uds. 55 × 39 × 47 mm
10 uds. 79 × 55 × 47 mm
5 uds. 109 × 79 × 47 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop