Maletín de surtido “CarryLite” 10

Número de artículo: 693610 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de insertos precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de compartimentos 10
Medida exterior longitud 337 mm
Medida exterior anchura 278 mm
Medida exterior altura 57 mm
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 693610 10
EAN / GTIN 5733439144568
Número del fabricante 144568

Descripción

Ejecución:

Cuerpo del maletín de PP, tapa de policarbonato. Las resistentes bisagras de varios puntos proporcionan estabilidad y 2 cierres deslizantes bloquean la tapa transparente. Las rejillas perfiladas en la tapa aseguran los insertos intercambiables con su contenido impidiendo que se mezclen durante el transporte.

Colocación:

Cantidad de insertos L×Anch×Alt: 1 ud. 55×39×47 mm
2 uds. 109×39×47 mm
1 ud. 163×39×47 mm
1 ud. 218×39×47 mm
2 ud. 79×55×47 mm
1 ud. 157×55×47 mm
1 ud. 109×79×47 mm
1 ud. 218×79×47 mm