Maleta herramientas para asistencia técnica ALL.IN.ONE, móvil, con 4 cajones con subdivisión de cajones

Número de artículo: 693155
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Material: PP
  • Resistencia del maletín: 50
  • Características del maletín: apto para llevar en avión; resistente a los golpes

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material PP
    Resistencia del maletín 50 kg
    Características del maletín apto para llevar en avión; resistente a los golpes
    Medida exterior longitud 581 mm
    Medida exterior anchura 381 mm
    Medida exterior altura 455 mm
    Peso 13,2 kg
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 693155
    EAN / GTIN 8024482178752
    Número del fabricante AI1.KT01

    Descripción

    Ejecución:

    Maleta para herramientas estable de polipropileno con unidad de desplazamiento (4 ruedas resistentes y extensión telescópica) y 2 asas laterales. Cubierta y tapa frontal extraíbles. Se puede cerrar tanto de forma centralizada con la cerradura de cilindro, como también cada tapa por separado con candado. Departamento tapa con tablero portaobjetos extraíble, departamento frontal equipado con 4 cajones.
    Equipamiento interior:
    1 tablero portaobjetos extraíble
    1 cajón 30 mm con inserto de espuma, n.º 693179
    1 cajón de 60 mm división ajustable (23 departamentos para piezas pequeñas)
    1 cajón de 60 mm con inserto de espuma, n.º 693184
    1 cajón de 95 mm con 5 cajas para piezas pequeñas de diversos tamaños.

    Partes opcionales:

    Juego de ruedas con 4 ruedas (giro de 360°) n.º 693160.Bandeja portaherramientas para montaje en la tapa superior n.º 693170 / 693175 (solo se puede montar 1 bandeja).

    Nota:

    Posibilidad de equipamiento individual con diversos cajones. Con el configurador eForm pueden elaborarse insertos de espuma rígida de encaje exacto. Cerradura de recambio incl. 2 llaves disponibles en n.° 693161 y cajones individuales de recambio en n.° 693177693189.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra