Elevador de máquina

Número de artículo: 6931
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Elevador mecánico hidráulico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6931
EAN / GTIN 4017976069319
Número del fabricante 6931
Número L L90070 92

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Con el elevador de máquinas es posible levantar objetos, con poco esfuerzo, con la garra y placa superior mediante la bomba hidráulica manual incorporada. Bajada suave a través de la válvula de bajada, válvula de sobrecarga. La palanca de la bomba es desmontable. La carcasa se puede girar 360° y se puede utilizar en cualquier posición. Estructura robusta y compacta de acero, con recubrimiento azul brillante RAL 5007. Alcance de la carrera en el garra de levantamiento 6931: 25-230 mm; rango de recorrido en el placa superior 6931: 368-573 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 5000
Ancho total (mm): 140
Profundidad total (mm): 320
Altura total (mm): 368 - 573
Zona de elevación (mm): 368 - 573
Nota: Rango de elevación en la garra de elevación 25-230 mm