Maleta de herramientas de asistencia técnica “Rock Turtle”, de HDPE transportable V

Número de artículo: 692927 V
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material: HDPE
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos
  • Resistencia del maletín: 40
  • Características del maletín: apto para llevar en avión

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material HDPE
Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos
Resistencia del maletín 40 kg
Características del maletín apto para llevar en avión
Medida interior Longitud 470 mm
Medida interior Anchura 390 mm
Medida interior Altura 340 mm
Peso 8,5 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 692927 V
EAN / GTIN 8024482186184
Número del fabricante 146340 PREMIUM XL-68/2F

Descripción

Ejecución:

Cerraduras TSA: Si se viaja a EE. UU., estas cerraduras pueden ser abiertas con una llave maestra y cerradas de nuevo para el registro por las autoridades de seguridad estadounidenses “Transportation Security Administration” (TSA). De esta forma se evita la apertura violenta de la maleta (destrucción de las cerraduras) en los registros.
Bandejas para maleta HDPE tenaces al impacto y extremadamente resistentes con bastidor de aluminio, bordes reforzados y 2 cerraduras TSA (n.º 692918).
Equipamiento interior con bolsillos portaobjetos cosidos:
1 cubeta de fondo, incluye bandeja portaherramientas con 18 bolsillos portaobjetos a modo de cubierta (n.º 692908 tam. 2). 1 inserto de espuma en la cubeta de fondo. 1 bandeja portaherramientas con 24 bolsillos portaobjetos, 12 bridas de caucho y 1 bolsillo para piezas pequeñas en el lado delantero y el lado trasero (n.º 692908 tam. 1). 1 departamento portadocumentos y 2 cajas para piezas pequeñas en la tapa.
Orientación vertical del maletín. 2 ruedas extragrandes con rodamientos de bolas (⌀ 120 mm), lo que hacen que sean más cómodas en el manejo. Maletín con asa. Con muelles de gas para bloquear la tapa del maletín.

Aplicación:

Maleta para herramientas para viajeros habituales.