Maleta de herramientas para asistencia técnica con cubeta de fondo y bandejas portaherramientas transportable

Número de artículo: 692815
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Material: PC
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos; Soporte de apriete
  • Resistencia del maletín: 35
  • Características del maletín: apto para llevar en avión

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material PC
Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos; Soporte de apriete
Resistencia del maletín 35 kg
Características del maletín apto para llevar en avión
Medida interior Longitud 435 mm
Medida interior Anchura 275 mm
Medida interior Altura 150 mm
Peso 6,7 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 692815
EAN / GTIN 4045197806215
Número del fabricante 692815

Descripción

Ejecución:

Las bandejas para maleta de policarbonato están fabricados por fundición inyectada. Las ventajas del policarbonato consisten en la elevada resiliencia, resistencia mecánica, rigidez y dureza en un amplio margen de temperatura. Bastidor de aluminio con esquineras de plástico, cerradura numérica integrada y bloqueo para la tapa de la maleta.
Equipamiento interior para medida interior 150 mm:
1 cubeta de fondo incluida placa de cubierta con 12 bridas elásticas dobles. 2 divisores transversales, 6 nervios separadores y 10 cajas insertadas en la cubeta de fondo. 1 bandeja portaherramientas con 9 bolsillos portaobjetos de tela y soporte para herramientas en la parte anterior y posterior.
Con unidad de transporte, extensión telescópica cuádruple y ruedas apoyadas sobre rodamientos.