{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | X-ABS | |
Tipo de almacenamiento de herramientas | Bolsillos portaobjetos | |
Resistencia del maletín | 30 kg | |
Características del maletín | apto para llevar en avión | |
Medida interior Longitud | 460 mm | |
Medida interior Anchura | 310 mm | |
Medida interior Altura | 210 mm | |
Peso | 3,6 kg | |
Tipo de producto | Sistema de transporte para herramientas |
Número de artículo | 692790 | |
EAN / GTIN | 4045197375216 | |
Número del fabricante | 692790 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maleta de herramientas para asistencia técnica de X-ABS, con bolsillos portaobjetos
a petición
En stock
29 piezas en stock
269,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
482,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Peso | 3,6 | 6,6 |
Medida interior Anchura | 310 | 360 |
Medida interior Altura | 210 | 190 |
Medida interior Longitud | 460 | 460 |
Resistencia del maletín | 30 | 30 |
Material | X-ABS | X-ABS |
Características del maletín | apto para llevar en avión | apto para llevar en avión |