• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Mala de ferramentas X-ABS com tabuleiro de base, 2 placas de ferramentas e Bloqueios TSA, móveis

N.º do artigo: 692540
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material: X-ABS
  • Tipo de acondicionamento da ferramenta: bolsas porta-objetos
  • Capacidade de carga da mala: 30
  • Propriedades da mala: qualificado para voo

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material X-ABS
Tipo de acondicionamento da ferramenta bolsas porta-objetos
Capacidade de carga da mala 30 kg
Propriedades da mala qualificado para voo
Dimensões interiores, comprimento 470 mm
Dimensões interiores, largura 210 mm
Dimensões interiores, altura 360 mm
Volume 35 l
Peso 6,8 kg
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 692540
EAN/GTIN 4006793801714
Número do fabricante 489570171
Manufacturer PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descrição

Versão:

A X-ABS é extremamente resistente a impactos, a fraturas e, como tal, é perfeita para voos. A estrutura da superfície é resistente a riscos, antiderrapante (efeito de borracha) e proteção especial sem danificar a superfície. Fechaduras de cilindro inclináveis, dobradiças trancadas para bloqueio da tampa da bagageira e planadores de chão integrados na estrutura dupla em alumínio .
 
1 tabuleiro inferior com placa de cobertura, subdivisível, altura de 88 mm.
Equipamento interior:
1 placa de ferramentas com 25 compartimentos de encaixe e 1 400 mm de fixação, 1 placa de ferramentas com 10 compartimentos de encaixe, 1 placa de cobertura com 15 compartimentos de encaixe e 1 400 mm de fixação e 1 compartimento para documentos com 2 compartimentos para cartões de visita e 2 presilhas para canetas.
Bloqueios TSA: Ao viajar para os Estados Unidos, esses bloqueios podem ser abertos e bloqueados pela Administração de Segurança de Transporte dos EUA (TSA) com uma chave mestra para pesquisa. Isto evita a abertura forçada do caso (destruição das fechaduras) durante as pesquisas.

Nota:

Malas também estão disponíveis com outras variantes de fechadura, a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta