Set FM 500-6 Fresadora de cantos

Número de artículo: 691227000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 691227000
EAN / GTIN 4061792249585
Número del fabricante 691227000
Número L L01750 1224

Descripción

Descripción:

  • Biseladora compacta y ligera para fresar perfiles, recortar y ranurar con una mano
  • Potente motor para fresar rápidamente madera y materiales similares a la madera
  • Con amplio suministro estándar: tope paralelo, brida copiadora y guía de rodillos
  • Ajuste de profundidad preciso y continuo y fijación de la unidad de motor mediante rosca de cremallera
  • Placa base transparente para máxima visibilidad de la fresa y la pieza de trabajo
  • Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
  • Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

    Suministro estándar
  • Surtido de fresas (15 unidades), 2 llaves de boca, Tope paralelo, Brida copiadora, Guía de rodillos, Cristal protector

Característica:

  • Peso sin cable: 1.3 kg
  • Longitud del cable: 2 m
  • Orificio de sujeción de la pinza de sujeción: 6 mm
  • Altura máx. de carrera: 40 mm
  • Potencia suministrada: 300 W
  • Potencia nominal absorbida: 500 W
  • Revoluciones bajo carga nominal: 19000 /min
  • Revoluciones marcha en vacío: 32000 /min

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop