Basic 250-50 W OF Set Compresor

Número de artículo: 690988000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Compresor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 690988000
EAN / GTIN 4007430312617
Número del fabricante 690988000
Número L L01750 1031

Descripción

Descripción:

  • Compresor potente, robusto para aplicaciones industriales sencillas
  • Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento
  • Para corriente alterna monofásica
  • Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
  • Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Ruedas revestidas de goma, estables para el uso móvil
  • No requiere ninguna comprobación antes de la puesta en marcha
  • Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
  • Tirador revestido de goma para un manejo cómodo
  • Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

    Suministro estándar
  • Acoplamiento rápido universal, Tirador revestido de goma, Set de herramientas neumáticas LPZ 4

Característica:

  • Longitud del cable: 1.5 m
  • Potencia nominal absorbida: 1.5 W
  • Presión máx.: 8 bar
  • Peso: 29 kg
  • Bruttogewicht: 32.560 kg
  • Tamaño de la caldera: 50 l
  • Nivel de intensidad acústica: 82 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica (LpA): 82 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)
  • Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %): 100 l/min
  • Capacidad de llenado: 120 l/min
  • Capacidad de aspiración: 220 l/min
  • Nº revoluciones máx.: 2850 /min