PS 7500 S Set Bomba sumergible para aguas sucias

Número de artículo: 690864000
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
Número de artículo 690864000
EAN / GTIN 4007430278470
Número del fabricante 690864000
Número L L01750 1209

Descripción

Descripción:

  • Para desaguar por bomba, vaciar con bomba y hacer circular agua limpia o sucia en depósitos, albercas o sótanos inundados
  • Para el riego de jardines desde depósitos de agua
  • Sistema obturador para proteger la bomba en caso de que el agua esté muy sucia
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Interruptor flotante regulable para modo automático
  • Robusta carcasa de plástico resistente a los golpes
  • Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo

    Suministro estándar
  • Pieza de conexión angular con multiadaptador, Interruptor flotante, Juego de descarga para grifería (7 m x 1”)

Característica:

  • Presión máx.: 0.5 bar
  • Número de rodetes: 1
  • Peso: 4.8 kg
  • Máx. profund. inmersión: 5 m
  • Máx. altura de empuje: 5 m
  • Bruttogewicht: 7.500 kg
  • Longitud del cable: 10 m
  • Tamaño máx. del grano hasta: 30 mm
  • Potencia nominal absorbida: 450 W
  • Caudal máximo: 7500 l/h
  • Toma de presión: 1 1/4″ Rosca interior
  • Clase de protección IP: IP X8
  • Carcasa de bomba: Plástico