Perno N ° BZ 153 para cortatubos 153 D.4 mm

Número de artículo: 69010003
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
    Tipo de producto Perno

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 69010003
    EAN / GTIN 4018754039685
    Número del fabricante 69010003
    Número L L60010 5045

    Descripción

    Descripción:

    • Para ruedas y ruedas giratorias

    Característica:

    • para cortatubos: 153
    • Diámetro (mm): 4 mm
    • Longitud [mm): 18,5 mm
    • No.: BZ 153
    • Peso: 2 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra