A10K SDXNR-07 Barras de Mandrinar para Plaquitas de Doble Cara Rómbicas de 55º DNGP 0703 . Para Pequeños Diámetros

Número de artículo: 6888924
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6888924
    EAN / GTIN 7291075349023
    Número del fabricante 6888924
    Número L L23990 226

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 13 mm, Longitud total (OAL) 125 mm, Altura del mango (H) 9 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Ancho funcional (WF) 7.6 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DNGP 070302L-F2M
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 13 mm
    • Longitud total (OAL) 125 mm
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -14 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -16 Degrees
    • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 20 mm
    • Altura del mango (H) 9 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra