Surtido de aniversario con lámpara con batería y bolsa para herramientas HOLEX1

Número de artículo: 686036 HOLEX1
Descuento
59,34 €
Precio válido hasta 31 dic 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
370 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía a batería
Tipo de producto Foco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 686036 HOLEX1

Descripción

Ejecución:

HOLEX cumple 40 años: ¡celébrelo con nosotros!

Al comprar una bolsa textil de herramientas HOLEX de alta calidad en tamaño 1 o 2, le ofrecemos la nueva e inteligente lámpara de trabajo de LED con batería HOLEX, que incluye un práctico llavero HOLEX (solo hasta agotar las existencias).

Bolsas textiles de herramientas de alta calidad como acompañante para sus tareas diarias. Con tiras reflectoras para una buena visibilidad.
Con el amplio espacio interior y los prácticos bolsillos exteriores, ofrece mucho espacio útil y una buena clasificación de las herramientas. Con asas, cremallera y una base estable protegida contra salpicaduras de agua y con patas de apoyo.
Exterior:
6 bolsillos exteriores para guardar y sacar la bandeja para herramientas rápidamente.
Interior: amplio compartimento principal con 5 bolsillos interiores y 11 bolsillos portaobjetos.

Además, el surtido incluye una lámpara de trabajo de LED plegable y delgada con batería con tres opciones de iluminación. Gracias al diseño delgado y los dos imanes, se puede utilizar en varios campos de aplicación.
  • 1 foco y 2 luces principales.
  • Luz principal delantera regulable en 2 niveles de luz.
  • Plegable en 180°.
  • Nivel de carga siempre a la vista a través del indicador LED.

Volumen de suministro:

  • Bolsa textil para herramientas (L × An × Al) 320 × 210 × 240 mm n.° 692262 tamaño 1
  • Lámpara con batería LED IP20, 50 – 100 lm, n.° 081564 tam. 220
  • Llavero n.° WM0303 HOL
  • Incluye el cable USB-C.