uvex 1 G2 Botas S1 68537 negro, rojo ancho 10 tamaño 47

Número de artículo: 6853747
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
Número de artículo 6853747
EAN / GTIN 4031101984100
Número del fabricante 6853747

Descripción

Descripción:

El futuro está lleno de energía con el pionero uvex 1 G2. La innovadora tecnología de suela de poliuretano uvex i-PUREnrj devuelve la energía de la banda de rodadura a la soporte en toda la suela y redefine la amortiguación y la estabilidad. Para cada día de trabajo lleno de energía con notablemente más comodidad y una fatiga de pie significativamente reducida.

Característica:

  • Antideslizante: SRC
  • Clase de protección: S1
  • Ancho: 10

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra