Combo Set 2.3.2 18 V Máquinas de batería en el juego

Número de artículo: 685216500
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
Tipo de producto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 685216500
EAN / GTIN 4061792225640
Número del fabricante 685216500

Descripción

Descripción:

  • Taladradora atornilladora de batería BS 18: taladradora atornilladora compacta ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
  • Martillo combinado de batería KH 18 LTX 24: martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
  • Martillo combinado de batería KHA 18 LTX: detención de la percusión para taladrar sin percusión y para atornillar
  • Detención de la rotación para cincelar
  • Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
  • Baterías con indicación de carga para controlar el estado de carga
  • Tecnología Ultra-M para un máximo rendimiento, una carga cuidadosa, un óptimo aprovechamiento de la energía y una larga vida útil
  • Garantía de 3 años para la batería gracias a la tecnología Ultra-M

    Suministro estándar
  • Taladro atornillador de batería BS 18, martillo combinado de batería KH 18 LTX 24, empuñadura adicional, tope de profundidad de perforación, 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah), cargador SC 30, metaBOX 165 L

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop