EPGT 03X104-F1P IC908 Plaquitas Rómbicas a 75º con Flanco Positivo para Torneado con Muy Bajas Condiciones de Corte en Aceros

Número de artículo: 6837460
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6837460
EAN / GTIN 7291075348552
Número del fabricante 6837460
Número L L23950 472

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas F1P, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 3.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 3.57 mm, Espesor de la plaquita (S) 1.39 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas F1P
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 10 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 3.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 1.9 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 3.57 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 1.39 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas