HOJA CONVEXA DE MARTOR 679 , 10 en cargador

Número de artículo: 679.50
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 679.50
EAN / GTIN 4002632909481
Número del fabricante 679.50
Número L L60170 431

Descripción

Descripción:

EL CONVEVE KLINGS NR. 679 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy afilado y tiene un borde utilizable. La hoja es de 32 mm de largo, 7 mm de ancho y 0,50 mm de espesor.

EL CONVEVE KLINGS NR. 679 está disponible bajo el número de pedido 679,50 en la revista para 10 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Corte:
    Molienda especial
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 1-fold

    :
    hoja utilizable de 1 vía
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la cuchilla Hoja de calpel
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 1 agujero
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda especial
  • Facetas de la hoja: 1-fold
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 1-fold utilizable

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra