Mono invierno C50

Número de artículo: 678519778999C50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color marineblau / schwarz
    Talla de confección DE 50
    Tipo de producto Mono

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 678519778999C50
    EAN / GTIN 7330509228128
    Número del fabricante 678519778999C50

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

    Bolsillos
    Bolsillo para regla con bolsillo extra y portacuchillos
    Bolsillos interiores para protección de rodillas
    Bolsillo en el pecho con cremallera repelente al agua
    Bolsillo interior para teléfono
    Bolsillos frontales con cremallera repelente al agua
    Bolsillo interior con cremallera

    Detalles
    Bolsillo desmontable para identificación
    Correas
    Cuello forrado en forro polar
    Capucha desmontable, capucha ajustable
    Polaina de nieve con cierre de adherencia y abertura de botón
    Costuras selladas
    Fuelle en la espalda
    Panel elástico en la espalda
    Estático en la cintura

    Forro
    Forro acolchado

    Funcionalidad
    Material cortaviento y estanco transpirable, costuras selladas, forrado, panel elástico en la espalda, Ventilación bajo las mangas

    Acabado
    Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable con cierre de adherencia
    Terminación de la pierna abrible y ajustable con cremallera y sujecion de cierre por adherencia

    Reflejo
    Detalle reflectante en las piernas, Cinta reflectante en la parte delantera, en las mangas y en la gorra

    Cierre frontal
    Solapa interior cortaviento, Cremallera de plástico bidireccional oculta

    Descripción:

    • En general, para que tu jornada laboral sea más fácil y eficiente
    • Es agradable y práctico no tener el hueco en la parte trasera cuando te inclinas hacia delante
    • Tejido exterior impermeable y resistente al viento
    • Costuras selladas y bolsillos con cremalleras impermeables
    • Otras características estupendas son las cremalleras bidireccionales en la parte delantera y en las piernas
    • Bolsillos interiores con protector de rodilla y capucha desmontable

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 3.1
    • EN 342

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra