Broca escalonada PG 6 - 37mm 12 pasos

Número de artículo: 678014
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 678014
EAN / GTIN 3148516780140
Número del fabricante 678014
Número L L60130 1875

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Para un taladrado cilíndrico preciso en todos los materialesNo es necesario el pretaladradoRectificado transversal: autocentradoBajo esfuerzo para el usuario, sin formación de rebabasExpulsión de virutas mejoradaMenos vibraciones, más silenciosoMano cilíndrico con 3 flancos para un accionamiento seguro y uniformeMarcación láser en una ranura para identificar los diferentes diámetros

Característica:

  • D [mm]: 10 L [mm]: 100
  • [g]: 300

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra