Archivo semicircular de taller de 6″, 150x16 mm

Número de artículo: 6770350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6770350
EAN / GTIN 4010886677032
Número del fabricante 6770350
Número L L60160 2063

Descripción

Descripción:

Según DIN 7261 forma E
Entrefina: 2

Característica:

  • Anchura total [mm]: 16 mm
  • Altura total [mm]: 4,5 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 6
  • Longitud total [mm]: 150 mm
  • Material del mango: PVC
  • Corte: 2
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra