{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para rosca | M3 | |
Tipo de rosca | M | |
Material de corte | HSS | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1 × D en agujero pasante | |
Longitud total | 33 mm | |
Longitud del mango | 14 mm | |
Altura de paso | 0,5 mm | |
Mango hexagonal para puntas | C 6,3 | |
Tipo de producto | Punta de macho para roscar |
Número de artículo | 676307 M3 | |
EAN / GTIN | 4013288119070 | |
Número del fabricante | 05104666001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta de macho para roscar HSS M3
a petición
En stock
21 piezas en stock
7,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
6,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de flanco | 60 | 60 |
Tipo de rosca | M | M |
Norm | Norma de fábrica | |
Material de corte | HSS | HSS |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1 × D en agujero pasante | hasta 1,5×D en agujero pasante |
Tipo de producto | Punta de macho para roscar | Punta de macho para roscar |