{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da broca | 3 mm | |
Material de corte | HSS | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Designação do fabricante | 848 HSS | |
Comprimento da espiral | 16 mm | |
comprimento total | 38 mm | |
Comprimento da haste | 14 mm | |
Haste sextavada para ponta | C 6,3 | |
Tipo de produto | Bit de broca espiral |
Número do artigo | 676302 3 | |
EAN/GTIN | 4013288118837 | |
Número do fabricante | 05104610001 | |
Manufacturer | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |