Extractor de tornillos 9.4-15 mm, M18-M24

Número de artículo: 6759030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta extractora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6759030
EAN / GTIN 4010886675908
Número del fabricante 6759030
Número L L60160 4411

Descripción

Descripción:

Modo de empleo:

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12 mm
  • Ø agujero [mm]: 10,3 mm
  • Rango de diámetro [mm]: 9,4 - 15,0 mm
  • para rosca (métrica): M18 - M24
  • para rosca (imperial): 3/4″ - 1″
  • Anchura total [mm]: 15 mm
  • Altura total [mm]: 15 mm
  • Longitud total [mm]: 85 mm
  • Dureza [HRC]: 54
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra