Surtido de puntas 30 piezas 30

Número de artículo: 675645 30
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
117 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil de salida Destornillador ranura; Destornilladores Pozidriv; Destornillador ranura; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador de 6 caras
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675645 30
EAN / GTIN 7610733293537

Descripción

Contenido:

Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para Phillips: N.° 674205 1 ud. de cada tam. 0; 1; 2; 3
Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para Pozidriv: N.° 674225 1 ud. de cada tam. 1; 2: 3
Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para hexágono interior: N.° 674242 1 ud. de cada tam. 2,5; 3; 4; 5; 6
Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para Torx® interior: N.° 674248 1 ud. de cada tam. TX6; TX7; TX8; TX9; TX40;
2 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Puntas, longitud 50 mm, E 6,3 para ranura: N.° 674257 1 ud. de cada tam. 2; 3; 4