{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 867/1 Z TORX® HF | |
Perfil Torx® | TX10 | |
Longitud total | 25 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Mango hexagonal para puntas | C 6,3 | |
Tipo de producto | Herramienta de puntas |
Número de artículo | 675552 TX10 | |
Número del fabricante | 05066072001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta “HF” para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 con función de parada TX10 |
a petición
En stock
1.485 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
0,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Longitud total | 25 | 25 |
Quality Dress | 867/1 Z TORX® HF | |
Mango hexagonal para puntas | C 6,3 | C 6,3 |
Perfil Torx® | TX10 | TX10 |
Tipo de producto | Herramienta de puntas | Herramienta de puntas |