Punta TRI-WING®, 1/4 pulgada C 6,3 4

Número de artículo: 675370 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,37 € / Unidad
  • de 10Unidad
    5,31 € / Unidad
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil TRI-WING® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress TRI-WING® 875/1 25 mm
Perfil Tri-Wing® 4
Longitud total 25 mm
Perfil de salida Destornillador Tri-Wing
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675370 4
EAN / GTIN 4013288033512
Número del fabricante 05066766001

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Modelo estándar, tenaz.

Aplicación:

Para todos los tornillos del sistema de atornillado TRI-WING®, de amplia difusión en la tecnología para el hogar, eléctrica y aeronáutica.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.