Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 2/25 mm

Número de artículo: 675310 2/25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
6.047 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz / Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 851/1 Z PH
Norm DIN ISO 1173
Tamaño de ranura en cruz 2
Longitud total 25 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675310 2/25
EAN / GTIN 4013288013460
Número del fabricante 05072072001

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Modelo estándar, tenaz.

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Phillips DIN 3128 o DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3  2/25 mm

Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 2/25 mm

a petición
En stock
6.047 piezas en stock
0,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.486 piezas en stock
desde 1  Unidades
1,05 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
0,88 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador para Phillips Destornillador para Phillips
Longitud total 25 25
Quality Dress 851/1 Z PH
Tamaño de ranura en cruz 2 2
Norm DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
Mango hexagonal para puntas C 6,3 C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas Herramienta de puntas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra