{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | PrecisionBits | |
Largura da aresta de corte | 5,5 mm | |
Espessura da lâmina | 0,8 mm | |
comprimento total | 25 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Haste sextavada para ponta | C 6,3 | |
Tipo de produto | Ferramenta de pontas |
Número do artigo | 675300 5,5 | |
EAN/GTIN | 7610733211586 | |
Número do fabricante | C6.135/3 |