PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada C 6,3, Perfil Torx®: TX15

N.º do artigo: 675295 TX15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    2,75 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    2,29 € / Peça
sob pedido
Em stock
930 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série PrecisionBits
Perfil Torx® TX15
comprimento total 25 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Haste sextavada para ponta C 6,3
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 675295 TX15
EAN/GTIN 7610733211517
Número do fabricante C6.400/15

Descrição

Versão:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.
Forte elasticidade e dureza com alta dureza para uma longa vida útil. Pontas de saída de alta precisão para um encaixe perfeito no parafuso e na “Anti-Cam-Out”. O nano-revestimento é codificação de cores e proteção atraente contra a ferrugem.

Vantagem:

Para parafusos com perfil Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aço especial de alta resistência com a maior dureza possível e resistência especial.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada C 6,3, Perfil Torx®: TX15

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada C 6,3, Perfil Torx®: TX15

sob pedido
Em stock
930 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
2,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 083 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
0,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX® Destornillador para tornillos TORX®
comprimento total 25 mm 25 mm
Perfil Torx® TX15 TX15
Tipo de produto Ferramenta de pontas Herramienta de puntas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta