Mango con imán / acoplamiento rápido 6,3

Número de artículo: 675050 6,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
398 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono del mango precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Hexágono del mango 6,3 mm
    Longitud total 50 mm
    Salida hexagonal D 6,3 (1/4 pulgada)
    Accionamiento del lado de la máquina E 6,3 (1/4 pulgada)
    apto para máquinas
    Tipo de producto Soporte para puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 675050 6,3
    EAN / GTIN 4045197611598
    Número del fabricante 675050 6,3

    Descripción

    Ejecución:

    De dos piezas, es decir, el mango y la punta son dos piezas distintas. De este modo, en caso de desgaste sólo deberán sustituirse las puntas.
    Mango de acoplamiento con acoplamiento rápido automático e imán para puntas C 6,3 y E 6,3 (el imán sujeta el tornillo).
    • Asientos para puntas C 6,3 y E 6,3.
    • El casquillo se enclava en la posición abierta. Al introducir una punta, esta se bloquea automáticamente.
    • Incluso las puntas más pequeñas se pueden retirar sin problemas, ya que el casquillo separa la punta del imán; cambio de punta rápido, siempre con una sola mano.