Mango con imán / acoplamiento rápido 6,3R

Número de artículo: 675020 6,3R
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
150 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 887/4 RR
Hexágono del mango 6,3 mm
Longitud total 57 mm
Salida hexagonal D 6,3 (1/4 pulgada)
Accionamiento del lado de la máquina E 6,3 (1/4 pulgada)
apto para máquinas
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675020 6,3R
EAN / GTIN 4013288104045
Número del fabricante 05052490001

Descripción

Ejecución:

De dos piezas, es decir, el mango y la punta son dos piezas distintas. De este modo, en caso de desgaste sólo deberán sustituirse las puntas.
Mango de acoplamiento Rapidaptor con acoplamiento rápido automático e imán para puntas C 6,3 y E 6,3 (el imán sujeta el tornillo).
El casquillo de imán tórico flotante y de marcha libre sujeta firmemente incluso tornillos largos y pesados de forma fiable (solo para puntas C 6,3).
  • Asientos para puntas C 6,3 y E 6,3.
  • El casquillo se enclava en la posición abierta. Al introducir una punta, esta se bloquea automáticamente.
  • Incluso las puntas más pequeñas se pueden retirar sin problemas, ya que el casquillo separa la punta del imán.
    −cambio de punta rápido, siempre con una sola mano.

Nota:

Mango de acoplamiento de marcha libre Rapidaptor disponible a través de nuestra eShop (n.º 675035 tam. 6,3F).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop