Mango con anillo de retención SDS

Número de artículo: 675005 SDS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
83 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono del mango precio unitario incly. IVA
  • Asiento para puntas: D 6,3
  • Mango: SDS Plus

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Asiento para puntas D 6,3
Mango SDS Plus
Longitud total 69 mm
Salida hexagonal D 6,3 (1/4 pulgada)
Accionamiento del lado de la máquina SDS-plus
apto para máquinas
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675005 SDS
EAN / GTIN 4045197493606
Número del fabricante 675005 SDS

Descripción

Ejecución:

De dos piezas, es decir, el mango y la punta son dos piezas distintas. De este modo, en caso de desgaste sólo deberán sustituirse las puntas.
Mango acoplam. según DIN 7427 B con anillo de retención para puntas C 6,3.