Punta de precisión para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 TX25/95 mm

Número de artículo: 674249 TX25/95
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,20 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,33 € / Unidad
a petición
En stock
381 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress PrecisionBits
Perfil Torx® TX25
Longitud total 95 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674249 TX25/95
EAN / GTIN 7610733252992
Número del fabricante E6L.400/25

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos con perfil Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.
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
    Perfil Torx® / longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra