Punta para hexágono, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus 6/89 mm

Número de artículo: 674247 6/89
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,90 € / Unidad
  • de 10Unidad
    5,75 € / Unidad
a petición
En stock
376 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 840/4 Z Hex-Plus
Hexágono 6 mm
Longitud total 89 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674247 6/89
EAN / GTIN 4013288191847
Número del fabricante 05059633001

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.
A partir del tamaño 6/89 con punta hexagonal continua.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza con hexágono interior DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Hexágono / Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra