Punta de precisión para Pozidriv, 1/4 pulgada E 6,3 3/95 mm

Número de artículo: 674225 3/95
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,80 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,00 € / Unidad
a petición
En stock
196 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress PrecisionBits
Tamaño de ranura en cruz 3
Longitud total 95 mm
Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674225 3/95
EAN / GTIN 7610733221196
Número del fabricante E6L.192/3

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Pozidriv DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.
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
    Tamaño de ranura en cruz / Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra