Punta para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3 1/89 mm

Número de artículo: 674220 1/89
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,96 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,13 € / Unidad
a petición
En stock
257 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz / Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 855/4 Z PZ
Tamaño de ranura en cruz 1
Longitud total 89 mm
Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674220 1/89
EAN / GTIN 4013288191892
Número del fabricante 05060029001

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.
A partir del tamaño 3/89 con punta hexagonal continua.

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Pozidriv DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.