Punta de precisión para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 1/95 mm

Número de artículo: 674205 1/95
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,46 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,72 € / Unidad
a petición
En stock
883 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz / Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress PrecisionBits
Tamaño de ranura en cruz 1
Longitud total 95 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674205 1/95
EAN / GTIN 7610733221097
Número del fabricante E6L.190/1

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Phillips DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.