Punta para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3 2 mm

Número de artículo: 674200 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
2.005 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz / Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 851/4 TZ PH
    Tamaño de ranura en cruz 2
    Longitud total 50 mm
    Perfil de salida Destornillador para Phillips
    Mango hexagonal para puntas E 6,3
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 674200 2
    EAN / GTIN 4013288013934
    Número del fabricante 05059810001

    Descripción

    Ejecución:

    A partir del tamaño 3/89 con punta hexagonal continua.
    Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

    Aplicación:

    Para tornillos con ranura en cruz Phillips DIN 3128.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Material:

    Aleación especial al cromovanadio, tenaz.