Juegos de destornilladores de percusión KK900 19

Número de artículo: 673010 19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress KK 900 Set 1
Número de piezas 19
Número de destornilladores 18
Perfil de salida Destornillador ranura; Destornilladores Pozidriv; Destornillador de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador ranura
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 673010 19
EAN / GTIN 4013288222176
Número del fabricante 05018110001

Descripción

Ejecución:

Para aflojar uniones atornilladas difíciles. El impulso del martillo se convierte en un movimiento giratorio con un par de afloje de aprox. 25 Nm. La hoja continua garantiza una transmisión de fuerza sin pérdidas.
Para usar con puntas especialmente endurecidas y extra resistentes con accionamiento hexagonal de 1/4 pulgadas.

Ventaja:

Las funciones de llave de impacto y atornillador pueden conmutarse según sea necesario.

Volumen de suministro:

Punta de atornillador de impacto para Phillips, 70 mm: 1 uds. de cada PH1; PH2; PH3
Punta de atornillador de impacto para Pozidriv, 70 mm: 1 uds. de cada PZ1; PZ2; PZ3
Punta de atornillador de impacto para hexágono, 70 mm: 1 ud. de cada 3; 4; 5; 6 mm
Punta de atornillador de impacto para Torx, 70 mm: 1 ud. de cada TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Punta de atornillador de impacto para ranura, 70 mm: 1 ud. de cada 4; 5,5; 6,5 mm
Mango de destornillador de impacto: 1 ud.