Mini cortador lateral

Número de artículo: 6727770
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6727770
EAN / GTIN 4010886672778
Número del fabricante 6727770
Número L L60160 5372

Descripción

Descripción:

Elevada vida operativa, gracias a filos de metal duro
Dureza 84-86 HRA
Valores de corte:
ESD = conductividad eléctrica
Alambre duro: 1,0 mm/AWG 18
Alambre blando: 2,0 mm/AWG 12
ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)
ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)

Característica:

  • Chaflán [pulg.]: con
  • Longitud total [mm]: 125 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Cubremangos ESD 2K
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Forma del cabezal: oval
  • Superficie: Acero pulido
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 84 - 86 HRA
  • Longitud del filo de corte [mm]: 11 mm
  • Capacidad de corte (máx.): 2,0
  • Valores de corte: Cable de piano: 0,6 mm / 22 AWG
  • Cable duro: 1,0 mm / 18 AWG
  • Cable blando: 2,0 mm / 12 AWG
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: sí
  • Muelle de apertura disponible: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra