Alicate de mecánico

Número de artículo: 6722970
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6722970
EAN / GTIN 4010886672297
Número del fabricante 6722970
Número L L60160 4970

Descripción

Descripción:

Puntas acodadas en 45° permiten sujetar rodeando la esquina
Con punta fina para trabajar de forma segura también en espacios reducidos
Con la punta fina

Característica:

  • Forma de la mordaza: bocas planas redondas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 70 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 18,5 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: cromado
  • Anchura de la punta W4 [mm]: 3,7 mm
  • Espesor de la punta: 2,8 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: no
  • con filo: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra