Mono alta visibilidad azul marino/ amarillo alta visibilidad XSS

Número de artículo: 672019778933XSS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color marineblau / high vis gelb
Tamaño unisex XS
Tipo de producto Mono

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 672019778933XSS
EAN / GTIN 7330509871140
Número del fabricante 672019778933XSS

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Bolsillos
Bolsillo para regla con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con solapa y bolsillo para teléfono
Bolsillos interiores de protección de rodilla
Bolsillo de pecho con anilla D, Bolsillos de pecho con cremallera repelente al agua
Bolsillo interior con cremallera, Bolsillo interior de malla
Bolsillo para bolígrafo en la manga
Bolsillo trasero con cremallera
Bolsillos laterales con cremallera
Bolsillos para clavos en CORDURA® de venta por separado (art 2170)

Detalles
Bolsillo extraíble para identificación, anilla en D
Cuello forrado en forro polar, Cuello alto con cremallera
Capucha extraíble y ajustable con forro cálido, Capucha adaptada para casco y protección auditiva
Polaina de nieve con cierre de adherencia y abertura con botón
Fuelle en la espalda
Estático en la cintura
Cremallera de doble sentido a lo largo de toda la costura lateral
Cremallera metálica
Obillas situadas a ambos lados del pecho para la colocación del microfone y otros accesorios
Impresión reflectante en la parte trasera de la capucha

Forro
Forro acolchado

Funcionalidad
Material transpirable y estanco al viento y al agua, Costuras selladas, panel de malla en la axila, panel de malla en el omóplato

Acabado
Bajo de pierna ajustable con cierre de adherencia
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Final de manga ajustable con cierre de adherencia
Abierto con cremallera en la parte superior de la cadera

Reflex
Cintas reflectantes alrededor de las piernas, Cinta reflectante cortada de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo y mangas, Reflectores en hombros

Cierre frontal
Solapa cortaviento interior con forro polar, Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta, doble Solapa cortaviento interior con forro polar, solapa cortaviento con cierre de adherencia, cremallera de plástico bidireccional oculta, agarre de hypalon con transferencia reflectante

Explicación de tallas
Para alcanzar diferentes longitudes de entrepierna, ofrecemos 6720 en dos longitudes. Talla grande: LS=corta 78cm, L=82cm. Para aclaraciones, consulte la lista de medidas corporales

Descripción:

  • Mono de invierno cortaviento e impermeable, clase 1 hi-vis, con costuras selladas y forro acolchado para un calor muy necesario en temperaturas bajas
  • El mono tiene elástico en la espalda para una mejor flexibilidad, y una espalda con fuelle para una mayor libertad de movimientos
  • La capucha es desmontable y adaptada para cascos y protectores auditivos
  • Bolsillos interiores para rodilleras, cremallera lateral bidireccional hasta la cintura, y soporte para martillo en la cintura a ambos lados
  • Se pueden añadir bolsillos desmontables para clavos 2170, que se venden por separado
  • Para llegar a diferentes longitudes de pierna, ofrecemos este mono en 2 longitudes
  • Ex
  • Talla grande: LS=corto -4, L=XX cm

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 342

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra