Alicates para anillos de retención externos

Número de artículo: 6707150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6707150
    EAN / GTIN 4010886670712
    Número del fabricante 6707150
    Número L L60160 1279

    Descripción

    Descripción:

    Incluye cuatro puntas de alojamiento diferentes
    Para arandelas con distancias entre agujeros no normalizadas (no estandar). La extracción de la arandela se realiza eligiendo la distancia entre puntas adecuada. Esto evitará movimientos innecesarios con el alicate, abriendo facilmente la arandelas. El movimiento especial en paralelo realizado por las puntas y su retroceso en la dirección de la presión aplicada asegura que la arandela será firmemente fijada
    DBGM (Modelo registrado en Alemania)
    El movimiento especial en paralelo realizado por las puntas y su retroceso en la dirección de la presión aplicada asegura que la arandela será firmemente fijada

    Característica:

    • Tipos de juntas [mm]: junta montada
    • Longitud total [mm]: 665 mm
    • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
    • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
    • Material: Acero al cromo-vanadio
    • Ø punta: 5,9 mm
    • Diámetro del eje [mm]: 305-500
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Muelle de apertura disponible: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra