Protección contra las llamas en general C58

Número de artículo: 670415168900C58
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color marineblau
    Talla de confección DE 58
    Tipo de producto Mono de protección contra el fuego

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 670415168900C58
    EAN / GTIN 7330509552926
    Número del fabricante 670415168900C58

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    85% algodón, 14% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²

    Bolsillos
    Bolsillos traseros con solapa
    Bolsillo para regla
    Bolsillos de pecho con solapa, Bolsillo en el pecho con anilla en D
    Bolsillo en la manga con solapa
    Bolsillos delanteros con solapa y botón

    Detalles
    Fuelle en la espalda
    Elástico ajustable en la cintura

    Acabado
    Ajustable final de manga con cierre por adherencia

    Cierre delantero
    Cierre oculto con botones metálicos

    Lavado
    Lavado en lavandería EN ISO 15797

    Funcionalidad
    Oil, suciedad y repelente al agua

    Descripción:

    • Mono ignífugo con extremos de mangas ajustables, panel trasero con fuelle y cintura ajustable para un confort óptimo
    • La prenda es duradera y dispone de un cierre oculto, prácticos bolsillos con solapas y un bolsillo para regla para simplificar su trabajo
    • Industrialmente lavable
    • Certificado según EN 1149-5, IEC 61482-2 clase 1
    • EN ISO 11611 clase 1 A1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Norma:

    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, Class 1 A1
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra