Alicates para anillos de retención internos rectos 122-300mm

Número de artículo: 6703750
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6703750
EAN / GTIN 4010886670378
Número del fabricante 6703750
Número L L60160 2859

Descripción

Descripción:

Puntas rectas
Negro, las puntas y el stribo dentado galvanizados
El estribo dentado impide que los mangos del alicate se extiendan más allá del rango de trabajo permitido
Por lo tanto, se garantiza un trabajo seguro incluso en posiciones de instalación ocultas
El pasador de bloqueo es intercambiable
Palanca de liberación a prueba de aplastamiento con empuñadura empotrada, aislada por inmersión azul
Mecanizado con precisión, endurecido con aceite y templado
Un par de consejos de reemplazo disponibles

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 200 mm
  • Altura total [mm]: 25 mm
  • Longitud total [mm]: 565 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
  • Superficie: negro lacado
  • Ø punta: 3,5 mm
  • Diámetro del eje [pulgadas]: 4.13/16-11.7/8
  • Diámetro del eje [mm]: 122-300
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no