Alicates de corte frontal de fuerza con fundas multicomponentes cromado 200 mm

Número de artículo: 67 05 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 67 05 200
    EAN / GTIN 4003773017943
    Número del fabricante 67 05 200
    Número L L70010 319

    Descripción

    Descripción:

    • con filos para alambre blando y duro, así como cuerda de piano
    • alto rendimiento de corte con menos esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión
    • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 62 HRC

    Característica:

    • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 5mm
    • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,8 mm
    • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 3,0mm
    • Valores de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2,5 mm
    • cromado
    • Con forros de varios componentes
    • Filo de corte con bisel