Cuchilla para Torx Plus® Halfmoon, 4 mm 2IP

Número de artículo: 669936 2IP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 867/9 C TORX PLUS®
    Perfil Torx Plus® 2IP
    ⌀ de varilla 1,5 mm
    Longitud de cuchilla cortante 20 mm
    Longitud total 44 mm
    Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
    Perfil de accionamiento Halfmoon
    Tipo de producto Inserto de destornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 669936 2IP
    EAN / GTIN 4013288112675
    Número del fabricante 05135231001

    Descripción

    Ejecución:

    Varilla de acero para herramientas de alta calidad.

    Idóneo para:

    Soporte de destornillador n.º 669931.
    Juegos de destornilladores para electrónica n.º 669630 / 669930.

    Nota:

    Otras puntas largas en 669933669936.